Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Ammoniak Filterpatrone für Secure Click Mehrweg-Halbmaske Serie HF-800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2695224
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100153226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Filtertyp = Ammoniak
Zur Verwendung mit = Secure Click Mehrweg-Halbmaske Serie HF-800
EN-Normen = EN 143:2000 + A1:2006
Serie = D8000
Typ = Gasfilter
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Ammoniak
Zur Verwendung mit:
Secure Click Mehrweg-Halbmaske Serie HF-800
EN-Normen:
EN 143:2000 + A1:2006
Serie:
D8000
Typ:
Gasfilter
Weitere Suchbegriffe: Gas-Mehrbereichsfilter, Mehrbereichs-Gasfilter, atemschutz-halbmaske easylock, atemschutz halbmaske, halbmaske scotch, 2695224, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Wiederverwendbare Atemschutzmasken-Filter, 3M, 7100153226, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Reusable Respirator Filters
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
64
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 7,59*
6 Tage
40
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,18*
€ 8,73*
17 Tage
nicht lagernd
64
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,365*
€ 8,865*
Lager 108
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 8,21*
€ 11,26*
23 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,875*
€ 13,055*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.