Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SCR Thyristor 8A TO-220AB 800V 177A 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2695170
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TN1605H-8I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor stm
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 8A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Spitzenstrom = 177A
Gate-Triggerstrom max. = 8mA
Durchlassspannung-Spitzenwert = 1.55V
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
8A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Spitzenstrom:
177A
Gate-Triggerstrom max.:
8mA
Durchlassspannung-Spitzenwert:
1.55V
Weitere Suchbegriffe: 2695170, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, STMicroelectronics, TN1605H8I, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.