Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP BHG Atemschutzmaske L, Halbmaske, Schwarz, Grau, mit Ersatzfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2694334
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     BHG003-2L5-000
EAN/GTIN:
     5038428220064
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Typ = Halbmaske
Größe = L
Hypoallergen = Nein
Ersatzfilter inklusive = Ja
Farbe = Schwarz, Grau
Weitere Informationen:
Typ:
Halbmaske
Größe:
L
Hypoallergen:
Nein
Ersatzfilter inklusive:
Ja
Farbe:
Schwarz, Grau
Weitere Suchbegriffe: atemschutz-halbmaske 6300l, atemschutz halbmaske, jsp atemschutzhalbmaske, 2694334, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Atemschutzmasken, JSP, BHG0032L5000, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Respirator Masks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,05*
€ 22,05*
€ 8,00*
ab € 18,12*
€ 24,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JSP
BHT003-0L5-000
ab € 13,0681*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.