Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP Force 8 Atemschutzmaske Mittel, Halbmaske, Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JSP Force 8 Atemschutzmaske Mittel, Halbmaske, Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-1812931
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     BHT003-0L5-000
EAN/GTIN:
     5038428132442
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Typ = Halbmaske
Größe = Mittel
Serie = Force 8
Farbe = Schwarz, Grau

Mit dem neuen zum Patent angemeldeten Filter Force8™ PressToCheck™ können Sie sofort kontrollieren, ob Sie jedes Mal richtige abgedichtet sind.Einfach aufsetzen! Setzen Sie die Maske auf – Ziehen Sie die Riemen und den Gurt über Ihren Kopf, und ziehen Sie die Riemen fest, um einen ausreichend festen und bequemen Sitz zu erreichen. Einfach drücken! PressToCheck™ - Drücken Sie gleichzeitig auf die Vorder- und Rückseite der beiden Filterabdeckungen, um das Eindringen von Luft durch die Filter zu stoppen. Einfach kontrollieren! Atmen Sie ein - durch die Maske sollte keine Luft mehr kommen. Verändern Sie solange die Einstellung der Maske bis keine Luft mehr hereinkommt. Lassen Sie los, wenn die Maske dicht ist.
Weitere Informationen:
Typ:
Halbmaske
Größe:
Mittel
Serie:
Force 8
Farbe:
Schwarz, Grau
Weitere Suchbegriffe: atemschutz-halbmaske 6223 m, atemschutz halbmaske, jsp atemschutzhalbmaske, 1812931, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Atemschutzmasken, JSP, BHT0030L5000, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Respirator Masks
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 13,0681*
€ 18,2581*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,14*
€ 18,45*
€ 4,80*
ab € 13,23*
€ 18,63*
€ 4,80*
ab € 13,33*
€ 18,63*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,54*
€ 22,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JSP
BHG003-2L5-000
ab € 15,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.