Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halder Hammer, Vorschlaghammer Rund aus Stahl Stahl-Stiel 800g 295 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2694014
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     HA3677035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer
Kopftyp = Rund
Kopfmaterial = Stahl
Griff-Material = Stahl
Gesamtlänge = 295 mm
Gewicht = 800g
Weitere Informationen:
Kopftyp:
Rund
Kopfmaterial:
Stahl
Griff-Material:
Stahl
Gesamtlänge:
295 mm
Gewicht:
800g
Weitere Suchbegriffe: 2694014, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Hämmer, Halder, HA3677035, Hand Tools, Hammers & Demolition, Hammers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.