Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter TA35 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 2-polig, CBE, 20A, 240V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2693826
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4435.0189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
geräteschutzschalter schurter
geräteschutzschalter
geräteschutzschalter 20a
Strom = 20A
Reihe = CBE
Betriebsspannung = 240V ac
Breite = 26mm
Serie = TA35
Montageart = Snap-In
Weitere Informationen:
Strom:
20A
Reihe:
CBE
Betriebsspannung:
240V ac
Breite:
26mm
Serie:
TA35
Montageart:
Snap-In
Weitere Suchbegriffe: 2693826, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Thermische Schutzschalter, Schurter, 44350189, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.