Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabeltülle 1.5mm min. 6.4mm bis Ø 6.4mm Loch ø 10.2mm PVC Schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2691836
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2691836
EAN/GTIN:
     5059044513774
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle rs pro
Minimale Plattenstärke = 1.5mm
Kabeldurchmesser min. = 6.4mm
Lochdurchmesser = 10.2mm
Material = PVC
Farbe = Schwarz
Maximale Plattenstärke = 1.7mm
Weitere Informationen:
Minimale Plattenstärke:
1.5mm
Kabeldurchmesser min.:
6.4mm
Lochdurchmesser:
10.2mm
Material:
PVC
Farbe:
Schwarz
Maximale Plattenstärke:
1.7mm
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, 2691836, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, RS PRO, GMQR1006250, Cables & Wires, Cable Management, Cable Grommets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 250 Stück (ab € 0,03208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,85*
€ 16,48
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,75*
€ 16,36
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,02*
€ 15,49
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 12,19*
€ 14,51
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,95*
€ 13,03
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,00*
€ 11,90
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,02*
€ 9,54
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.