Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabeltülle 1.5mm min. 3mm bis Ø 3mm Loch ø 6.2mm PVC Schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2691834
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2691834
EAN/GTIN:
     5059044513750
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle rs pro
Minimale Plattenstärke = 1.5mm
Kabeldurchmesser min. = 3mm
Lochdurchmesser = 6.2mm
Material = PVC
Farbe = Schwarz
Maximale Plattenstärke = 1.7mm
Weitere Informationen:
Minimale Plattenstärke:
1.5mm
Kabeldurchmesser min.:
3mm
Lochdurchmesser:
6.2mm
Material:
PVC
Farbe:
Schwarz
Maximale Plattenstärke:
1.7mm
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, 2691834, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, RS PRO, GMQR0603250, Cables & Wires, Cable Management, Cable Grommets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 250 Stück (ab € 0,01928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,56*
€ 10,19
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,04*
€ 9,57
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 7,61*
€ 9,06
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,62*
€ 7,88
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,22*
€ 7,40
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,00*
€ 7,14
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,82*
€ 5,74
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.