Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer Optischer Drehgeber Encoder, 200 Imulse/U 4.75 → 30V dc, mit 10 mm Festschaft, Steckverbinder,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2691695
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     EIL580-SC10.5EQ.00200.A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Impulse pro Umdrehung = 200
Geberauswertung = Inkremental
Zählungen pro Umdrehung = 200
Versorgungsspannung = 4.75 → 30V dc
Schaftdurchmesser = 10 mm
Schaftlänge = 20mm
Montageart = Flanschmontage
Schaftart = Fest
Anschlussart = Steckverbinder
Taktzeit max. = <= 12000U/min
Weitere Informationen:
Impulse pro Umdrehung:
200
Geberauswertung:
Inkremental
Zählungen pro Umdrehung:
200
Versorgungsspannung:
4.75 → 30V dc
Schaftdurchmesser:
10 mm
Schaftlänge:
20mm
Montageart:
Flanschmontage
Schaftart:
Fest
Anschlussart:
Steckverbinder
Taktzeit max.:
<= 12000U/min
Weitere Suchbegriffe: Drehgeber inkremental, Inkrementalgeber, baumer absolutdrehgeber optisch, absolut encoder, absolutdrehgeber baumer, 2691695, Passive Bauelemente, Drehgeber, Optische Drehgeber, Baumer, EIL580SC105EQ00200A, Passive Components, Rotary Encoders, Optical Rotary Encoders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,90*
€ 490,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,29*
€ 476,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,79*
€ 434,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,10*
€ 426,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,16*
€ 402,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.