Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amblers FS44 Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 44.5 / UK 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690852
Hersteller:
     Amblers Safety
Herst.-Nr.:
     FS44-11
EAN/GTIN:
     5038601005723
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = FS44
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 44.5
Schuhgröße UK = 11
Schuhgröße US = 11,5
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
FS44
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
44.5
Schuhgröße UK:
11
Schuhgröße US:
11,5
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,27*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,98*
€ 90,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,08*
€ 89,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,48*
€ 85,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,99*
€ 78,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,27*
€ 66,96
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.