Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA DW Drucksensor 0bar bis 0.4bar, 1-poliger Umschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2689528
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48791529
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 0.4bar
Genauigkeit = ±1 %
Ausgangstyp = 1-poliger Umschalter
Serie = DW
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
0.4bar
Genauigkeit:
±1 %
Ausgangstyp:
1-poliger Umschalter
Serie:
DW
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, wika druckmessumformer 0 bis 0,4 bar, differenzdrucksensor, druckaufnehmer wika, 2689528, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48791529, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.296,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.474,48*
€ 1.754,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.464,73*
€ 1.743,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.412,46*
€ 1.680,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.327,05*
€ 1.579,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.296,09*
€ 1.542,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.