Anwendung: für allgemeine Anwendungen, Nullpunkt und Spanne einstellbar Werkstoffe: Körper und messstoffberührte Teile: 1.4571 Temperaturbereich: Messstofftemperatur: -30°C bis +100°C, Umgebungstem...
Anwendung: für hochviskose und kristallisierende Messstoffe, Nullpunkt und Spanne einstellbar Werkstoffe: Körper und messstoffberührte Teile: 1.4571, NBR Temperaturbereich: Messstofftemperatur: -30...
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige Druckanzeige min. = 0bar Druckanzeige max. = 0.4bar Genauigkeit = ±0,5 % Ausgangstyp = Analog 4 → 20 mA Medium = Gas, Öl Serie = IS-3 Versorgungsspannung = 24 V IP ...