Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick IDM161 CCD Barcode Scanner, drahtlos 850mm max., mit Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2689177
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IDM161-411S HANDH.SCAN. RS232 KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Produkt Typ = Barcode-Scanner
Scan-Technologien = CCD
Maximale Scan-Distanz = 850mm
Bluetooth = Ja
Interface = RS-232
LCD-Anzeige = Nein
Abmessungen = 104 x 76.3 x 176mm
Gewicht = 220g
Tiefe = 104mm
Höhe = 176mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Breite = 76.3mm
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Barcode-Scanner
Scan-Technologien:
CCD
Maximale Scan-Distanz:
850mm
Bluetooth:
Ja
Interface:
RS-232
LCD-Anzeige:
Nein
Abmessungen:
104 x 76.3 x 176mm
Gewicht:
220g
Tiefe:
104mm
Höhe:
176mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Breite:
76.3mm
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner bluetooth, barcode scanner, sick barcode scanner, 2689177, Computertechnik und Peripheriegeräte, Barcode-Scanner und Zubehör, Sick, IDM161411SHANDHSCANRS232KIT, Computing & Peripherals, Barcode Scanners & Accessories, Barcode Scanners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 898,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,65*
€ 1.224,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,75*
€ 1.220,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,44*
€ 1.200,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,59*
€ 1.122,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,08*
€ 1.068,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.