Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick IDM141 CCD Barcode Scanner, drahtlos 850mm max., mit Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2689173
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IDM141-411S HANDH.SCAN. RS232 KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Produkt Typ = Barcode-Scanner
Scan-Technologien = CCD
Maximale Scan-Distanz = 850mm
Bluetooth = Ja
2D-Scanner = Nein
LCD-Anzeige = Nein
Abmessungen = 97.8 x 70.5 x 156.2mm
Gewicht = 230g
Tiefe = 97.8mm
Höhe = 156.2mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Breite = 70.5mm
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Barcode-Scanner
Scan-Technologien:
CCD
Maximale Scan-Distanz:
850mm
Bluetooth:
Ja
2D-Scanner:
Nein
LCD-Anzeige:
Nein
Abmessungen:
97.8 x 70.5 x 156.2mm
Gewicht:
230g
Tiefe:
97.8mm
Höhe:
156.2mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Breite:
70.5mm
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner bluetooth, barcode scanner, sick barcode scanner, 2689173, Computertechnik und Peripheriegeräte, Barcode-Scanner und Zubehör, Sick, IDM141411SHANDHSCANRS232KIT, Computing & Peripherals, Barcode Scanners & Accessories, Barcode Scanners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 680,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,53*
€ 930,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,43*
€ 923,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,12*
€ 899,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,05*
€ 848,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,08*
€ 809,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.