Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PR


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2682102
Hersteller:
     Goliath
Herst.-Nr.:
     TROLL SIZE 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = TROLL
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 44.5
Schuhgröße UK = 12
Schuhgröße US = 13
Farbe = Schwarz, Orange
Zehenschutzkappe Typ = Nicht metallisch
ESD geschützt = Nein
Weitere Informationen:
Serie:
TROLL
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
44.5
Schuhgröße UK:
12
Schuhgröße US:
13
Farbe:
Schwarz, Orange
Zehenschutzkappe Typ:
Nicht metallisch
ESD geschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel 44 schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.44, 2682102, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Goliath, TROLLSIZE12, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots, Magnum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,77*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,03*
€ 116,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,43*
€ 115,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,16*
€ 112,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,42*
€ 102,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,77*
€ 87,79
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.