Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goliath TROLL, Unisex, Sicherheitsstiefel Schwarz, Orange, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 44.5 / UK 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2682100
Hersteller:
     Goliath
Herst.-Nr.:
     TROLL SIZE 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = TROLL
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 44.5
Schuhgröße UK = 10
Schuhgröße US = 11
Farbe = Schwarz, Orange
Zehenschutzkappe Typ = Nicht metallisch
ESD geschützt = Nein
Weitere Informationen:
Serie:
TROLL
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
44.5
Schuhgröße UK:
10
Schuhgröße US:
11
Farbe:
Schwarz, Orange
Zehenschutzkappe Typ:
Nicht metallisch
ESD geschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel 44 schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.44, 2682100, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Goliath, TROLLSIZE10, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots, Magnum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,64*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,85*
€ 116,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,92*
€ 115,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,67*
€ 111,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,22*
€ 102,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,64*
€ 87,63
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.