Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PR


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2682099
Hersteller:
     Goliath
Herst.-Nr.:
     TROLL SIZE 9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = TROLL
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 43
Schuhgröße UK = 9
Schuhgröße US = 10
Farbe = Schwarz, Orange
Zehenschutzkappe Typ = Nicht metallisch
ESD geschützt = Nein
Weitere Informationen:
Serie:
TROLL
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
43
Schuhgröße UK:
9
Schuhgröße US:
10
Farbe:
Schwarz, Orange
Zehenschutzkappe Typ:
Nicht metallisch
ESD geschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel gr.43, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz, 2682099, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Goliath, TROLLSIZE9, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots, Magnum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,71*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,21*
€ 116,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,61*
€ 116,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,34*
€ 112,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,59*
€ 103,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,71*
€ 87,71
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.