Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond RP Polycarbonat Universal-Gehäuse Hellgrau Außenmaß 186 x 146 x 90mm IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2681785
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RP1370
EAN/GTIN:
     0623980317854
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
universalgehäuse
Gehäusematerial = Polycarbonat
Länge Außen = 186 mm
Höhe Außen = 90 mm
Breite Außen = 146 mm
Abmessungen Außen = 186 x 146 x 90mm
Schutzart = IP65
Farbe = Hellgrau
Deckelfarbe = Hellgrau
Mit Flansch = Nein
Serie = RP
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Länge Außen:
186 mm
Höhe Außen:
90 mm
Breite Außen:
146 mm
Abmessungen Außen:
186 x 146 x 90mm
Schutzart:
IP65
Farbe:
Hellgrau
Deckelfarbe:
Hellgrau
Mit Flansch:
Nein
Serie:
RP
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, 2681785, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, RP1370, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 34,56*
€ 63,19*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,11*
€ 63,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.