Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond RP Polycarbonat Universal-Gehäuse Hellgrau Außenmaß 95 x 50 x 50mm IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2681630
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RP1040BFC
EAN/GTIN:
     0623980318738
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
universalgehäuse
Gehäusematerial = Polycarbonat
Länge Außen = 95 mm
Höhe Außen = 50 mm
Breite Außen = 50 mm
Abmessungen Außen = 95 x 50 x 50mm
Schutzart = IP65
Farbe = Hellgrau
Deckelfarbe = Klar
Mit Flansch = Ja
Serie = RP
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Länge Außen:
95 mm
Höhe Außen:
50 mm
Breite Außen:
50 mm
Abmessungen Außen:
95 x 50 x 50mm
Schutzart:
IP65
Farbe:
Hellgrau
Deckelfarbe:
Klar
Mit Flansch:
Ja
Serie:
RP
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, 2681630, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, RP1040BFC, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,43*
€ 19,94*
€ 5,90*
ab € 10,01*
€ 19,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.