Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS SYSTEMS ABS Werkzeugkoffer , Empty Schubladen, L. 367mm B. 316mm H. 72mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2681300
Hersteller:
     BS Systems
Herst.-Nr.:
     6100000336
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Schubladen-Werkzeugkoffer
Schubladenwerkzeugkoffer
Sortierkasten
Material/Stoff = ABS
Behälter Typ = Werkzeugkoffer
Länge = 367mm
Breite = 316mm
Höhe = 72mm
Maße = 367 x 316 x 72mm
Anzahl Schubladen = Empty
Bereich = L-BOXX
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
ABS
Behälter Typ:
Werkzeugkoffer
Länge:
367mm
Breite:
316mm
Höhe:
72mm
Maße:
367 x 316 x 72mm
Anzahl Schubladen:
Empty
Bereich:
L-BOXX
Weitere Suchbegriffe: Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, 2681300, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, BS SYSTEMS, 6100000336, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Boxes
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
5
Frei Haus
ab € 11,59*
€ 15,55*
1 Tag
80
1
€ 5,50*
ab € 11,59*
€ 15,96*
3 Tage
56
1
€ 5,59*
ab € 11,64*
€ 15,99*
3 Tage
60
1
€ 5,99*
ab € 12,02*
€ 16,54*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 11,85*
€ 16,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L-BOXX
1000010132
ab € 2,36*
Zubehör
L-BOXX
1000010134
ab € 2,37*
Zubehör
L-BOXX
1000010136
ab € 2,25*
Zubehör
L-BOXX
1000010137
ab € 2,36*
Zubehör
L-BOXX
1000010148
ab € 14,06*
Zubehör
L-BOXX
6000010088
ab € 8,58*
Zubehör
L-BOXX
6000010089
ab € 8,79*
Zubehör
L-BOXX
6100000338
ab € 60,75*
Zubehör
L-BOXX
6100000333
ab € 16,89*
Zubehör
BS Systems
1000010148
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.