Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-BOXX i-Boxx 72 Schwarz, Transparent Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-BOXX i-Boxx 72 Schwarz, Transparent Polycarbonat
L-BOXX i-Boxx 72 Schwarz, Transparent Polycarbonat
L-BOXX i-Boxx 72 Schwarz, Transparent Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79746356
Hersteller:
     L-BOXX
Herst.-Nr.:
     6100000336
EAN/GTIN:
     4045294846183
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Schubladen-Werkzeugkoffer
Schubladenwerkzeugkoffer
Sortierkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
337 x 258 x 63 mm
Breite
367 mm
Tiefe
258 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
900 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Polycarbonat
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L-BOXX
1000010132
ab € 2,46*
Zubehör
L-BOXX
1000010134
ab € 2,47*
Zubehör
L-BOXX
1000010136
ab € 2,29*
Zubehör
L-BOXX
1000010137
ab € 2,47*
Zubehör
L-BOXX
1000010148
ab € 14,65*
Zubehör
L-BOXX
6000010088
ab € 8,58*
Zubehör
L-BOXX
6000010089
ab € 8,83*
Zubehör
L-BOXX
6100000338
ab € 60,86*
Zubehör
L-BOXX
6100000333
ab € 16,99*
Zubehör
BS Systems
1000010148
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.