Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED2WORK LED-Dimmer 24 V DC, Ausgang 24V / 4A, Dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2680698
Hersteller:
     LED2WORK
Herst.-Nr.:
     210700-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Dimmer
led dimmer
Ausgangsspannungsbereich = 24V
Ausgangsleistung max. = 144W
Ausgangsstrombereich = 4A
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 24 V DC
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
24V
Ausgangsleistung max.:
144W
Ausgangsstrombereich:
4A
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
24 V DC
Weitere Suchbegriffe: 2680698, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, LED2WORK, 21070004, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,47*
€ 63,65*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,40*
€ 70,25*
Lager 108
Frei Haus
ab € 86,23*
€ 112,49*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 167,01*
€ 206,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.