| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2680541 Herst.-Nr.: 17ODENAS24 94 TM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kleidungsart = Bomberjacke Geschlecht = Unisex Farbe = Schwarz/Grün/Weiß/Gelb Mit Kapuze = Nein Serie = Odenas Größe = M Weitere Informationen: | | Kleidungsart: | Bomberjacke | Geschlecht: | Unisex | Farbe: | Schwarz/Grün/Weiß/Gelb | Mit Kapuze: | Nein | Serie: | Odenas | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Bomberjacke, Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, arbeitsjacke schwarz größe m, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke m, 2680541, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, Parade, 17ODENAS2494TM, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Fleeces, Hoodies & Sweatshirts |
| | |
| |