| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2680540 Herst.-Nr.: 17ODENAS24 94 TL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kleidungsart = Bomberjacke Geschlecht = Unisex Farbe = Schwarz/Grün/Weiß/Gelb Mit Kapuze = Nein Serie = Odenas Größe = L Weitere Informationen: | | Kleidungsart: | Bomberjacke | Geschlecht: | Unisex | Farbe: | Schwarz/Grün/Weiß/Gelb | Mit Kapuze: | Nein | Serie: | Odenas | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Bomberjacke, Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, berufsjacke schwarz l, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke gr l, 2680540, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, Parade, 17ODENAS2494TL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Fleeces, Hoodies & Sweatshirts |
| | |
| |