Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parade Shikan Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, Grau, Rot, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 45 / UK 10,5, EN20345 S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2680520
Hersteller:
     Parade
Herst.-Nr.:
     07SHIKAN28 34 PT45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe 45 s3
esd sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe s3
Serie = Shikan
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 45
Schuhgröße UK = 10,5
Schuhgröße US = 10.5
Farbe = Schwarz, Grau, Rot
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Anti-Rutsch = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
Shikan
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
45
Schuhgröße UK:
10,5
Schuhgröße US:
10.5
Farbe:
Schwarz, Grau, Rot
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Anti-Rutsch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2680520, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Sicherheitsschuhe, Parade, 07SHIKAN2834PT45, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Shoes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,46*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 149,16*
€ 177,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 146,25*
€ 174,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 137,42*
€ 163,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 125,64*
€ 149,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,46*
€ 135,02
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.