Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parade Briana Damen Sicherheitsschuhe Grau, Weiß, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 35 / UK 2, EN20345 S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2680500
Hersteller:
     Parade
Herst.-Nr.:
     07BRIANA17 25 PT35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe s3
esd sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe 35
Serie = Briana
Geschlecht = Damen
Schuhgröße EUR = 35
Schuhgröße UK = 2
Schuhgröße US = 3
Farbe = Grau, Weiß
Zehenschutzkappe = Ja
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Anti-Rutsch = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
Briana
Geschlecht:
Damen
Schuhgröße EUR:
35
Schuhgröße UK:
2
Schuhgröße US:
3
Farbe:
Grau, Weiß
Zehenschutzkappe:
Ja
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Anti-Rutsch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2680500, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Sicherheitsschuhe, Parade, 07BRIANA1725PT35, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Shoes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,85*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,03*
€ 117,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,88*
€ 116,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,46*
€ 110,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,60*
€ 100,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,85*
€ 87,88
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.