Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF PHC 06B Edelstahl Simplex Rollenkette, Teilung 9.53mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679633
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 06B-1SSX5MTR
EAN/GTIN:
     7316572612231
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 06B
Teilung = 9.53mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Edelstahl
Kettenserie = PHC
Kettenstandard = BS
Länge = 5m
Bodenhöhe = 8.2mm
Walzendurchmesser = 6.35mm
Gesamtbreite = 5.72mm
Standard = Britisch / Europäisch
Gewicht = 2.05kg
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
06B
Teilung:
9.53mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Edelstahl
Kettenserie:
PHC
Kettenstandard:
BS
Länge:
5m
Bodenhöhe:
8.2mm
Walzendurchmesser:
6.35mm
Gesamtbreite:
5.72mm
Standard:
Britisch / Europäisch
Gewicht:
2.05kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 05b 1, din 8187, skf rollenkette, 2679633, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHC06B1SSX5MTR, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
52
€ 4,30*
ab € 73,57*
€ 95,53*
Lager 108
Frei Haus
ab € 84,26*
€ 108,21*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,37*
€ 227,16*
Frei Haus
ab € 201,93*
€ 244,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.