Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF PHC 04B Carbonstahl Simplex Rollenkette, Teilung 6mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679618
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 04B-1X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572611869
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 04B
Teilung = 6mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Kohlenstoffstahl
Kettenserie = PHC
Kettenstandard = BS
Länge = 5m
Bodenhöhe = 5mm
Walzendurchmesser = 4mm
Gesamtbreite = 2.8mm
Standard = Britisch / Europäisch
Gewicht = 550g
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
04B
Teilung:
6mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Kohlenstoffstahl
Kettenserie:
PHC
Kettenstandard:
BS
Länge:
5m
Bodenhöhe:
5mm
Walzendurchmesser:
4mm
Gesamtbreite:
2.8mm
Standard:
Britisch / Europäisch
Gewicht:
550g
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, einfach-rollenketten 6mm, din 8187, din 8187 05b 1, 2679618, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHC04B1X5MTR, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
€ 4,30*
ab € 35,44*
€ 48,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,29*
€ 54,98*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 90,18*
€ 112,62*
Frei Haus
ab € 96,95*
€ 121,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.