| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2679600 Herst.-Nr.: PHS 60-1BH25 EAN/GTIN: 7316575358341 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Zähne = 25 Passend für Britisch Standard Kettentyp = 60-1 Bohrung Typ = Grobe Schaftbohrung Bohrungsdurchmesser max. = 69.85mm Teilungs-Durchmesser = 162.31mm Weitere Informationen: | | Anzahl der Zähne: | 25 | Passend für Britisch Standard Kettentyp: | 60-1 | Bohrung Typ: | Grobe Schaftbohrung | Bohrungsdurchmesser max.: | 69.85mm | Teilungs-Durchmesser: | 162.31mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 08b-1 z25, kettenrad 12b-1, kettenrad, 2679600, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHS601BH25, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Sprockets |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 11,21* | € 16,11* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 19,62* | € 27,67* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,21* | € 27,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|