| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2678960 Herst.-Nr.: PHS 16B-1BH25 EAN/GTIN: 7316572859803 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Zähne = 25 Passend für Britisch Standard Kettentyp = 16B-1 Bohrung Typ = Grobe Schaftbohrung Bohrungsdurchmesser max. = 70mm Teilungs-Durchmesser = 202.66mm Weitere Informationen: | | Anzahl der Zähne: | 25 | Passend für Britisch Standard Kettentyp: | 16B-1 | Bohrung Typ: | Grobe Schaftbohrung | Bohrungsdurchmesser max.: | 70mm | Teilungs-Durchmesser: | 202.66mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 08b-1 z25, kettenrad 12b-1, kettenrad, 2678960, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHS16B1BH25, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Sprockets |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 21,37* | € 25,88* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 22,69* | € 31,32* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 29,66* | € 39,31* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 39,46* | € 53,70* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 77,21* | € 95,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|