| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2678810 Herst.-Nr.: PHS 10B-1BH25 EAN/GTIN: 7316572805589 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Zähne = 25 Passend für Britisch Standard Kettentyp = 12B-2 Bohrung Typ = Grobe Schaftbohrung Bohrungsdurchmesser max. = 50mm Teilungs-Durchmesser = 126.66mm Weitere Informationen: | | Anzahl der Zähne: | 25 | Passend für Britisch Standard Kettentyp: | 12B-2 | Bohrung Typ: | Grobe Schaftbohrung | Bohrungsdurchmesser max.: | 50mm | Teilungs-Durchmesser: | 126.66mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 08b-2 25 zähne, kettenrad, duplex kettenrad, 2678810, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHS10B1BH25, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Sprockets |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 6,16* | € 7,67* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,51* | € 9,43* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,46* | € 11,92* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 11,32* | € 16,20* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 21,87* | € 29,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|