| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2678798 Herst.-Nr.: PHS 10B-1BH14 EAN/GTIN: 7316572805473 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Zähne = 14 Passend für Britisch Standard Kettentyp = 12B-2 Bohrung Typ = Grobe Schaftbohrung Bohrungsdurchmesser max. = 32mm Teilungs-Durchmesser = 71.34mm Weitere Informationen: | | Anzahl der Zähne: | 14 | Passend für Britisch Standard Kettentyp: | 12B-2 | Bohrung Typ: | Grobe Schaftbohrung | Bohrungsdurchmesser max.: | 32mm | Teilungs-Durchmesser: | 71.34mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 10 b-2 14 zähne, kettenrad, duplex kettenrad, 2678798, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHS10B1BH14, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Sprockets |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,61* | € 3,25* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,76* | € 4,25* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,87* | € 5,75* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,79* | € 7,22* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 9,34* | € 13,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|