Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 21-Zahn Kettenrad für 08B-2 Kette, Bohrung Ø 40мм, Teilungs-Ø 85.22мм


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2678767
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 08B-2BH21
EAN/GTIN:
     7316572805282
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Anzahl der Zähne = 21
Passend für Britisch Standard Kettentyp = 08B-2
Bohrung Typ = Grobe Schaftbohrung
Bohrungsdurchmesser max. = 40mm
Teilungs-Durchmesser = 85.22mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
21
Passend für Britisch Standard Kettentyp:
08B-2
Bohrung Typ:
Grobe Schaftbohrung
Bohrungsdurchmesser max.:
40mm
Teilungs-Durchmesser:
85.22mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 10 b-2 21 zähne, kettenrad, duplex kettenrad, 2678767, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHS08B2BH21, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Sprockets
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 6,05*
3 Tage
52
1
€ 4,30*
ab € 5,28*
€ 7,83*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,35*
€ 9,10*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,23*
€ 13,44*
1
€ 3,19*
ab € 17,90*
€ 24,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.