| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2677887 Herst.-Nr.: DHS25-F4GDK1KWCQL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Modell = 3IE7 Intern/Extern = Extern Formfaktor = 2,5 Zoll SATA Interface = SATA III Nand-Typ = 3D TLC (SLC mode) Weitere Informationen: | | Modell: | 3IE7 | Intern/Extern: | Extern | Formfaktor: | 2,5 Zoll SATA | Interface: | SATA III | Nand-Typ: | 3D TLC (SLC mode) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, ssd 2,5", ssd, innodisk ssd, 2677887, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten, InnoDisk, DHS25F4GDK1KWCQL, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drives |
| | |
| |