Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InnoDisk 3IE7 Cfast Card, 320 GB Industrieausführung, CFast, 3D TLC (SLC mode)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2677846
Hersteller:
     InnoDisk
Herst.-Nr.:
     DHCFA-D2GDK1KCAQL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Kapazität = 320 GB
Industrieausführung = Ja
Nand-Typ = 3D TLC (SLC mode)
Modell = 3IE7
Weitere Informationen:
Kapazität:
320 GB
Industrieausführung:
Ja
Nand-Typ:
3D TLC (SLC mode)
Modell:
3IE7
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, compactflash card innodisk, cf-card, 2677846, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CF Speicherkarten, InnoDisk, DHCFAD2GDK1KCAQL, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Compact Flash Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,68*
€ 295,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,26*
€ 291,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,92*
€ 278,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,24*
€ 263,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,08*
€ 241,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.