Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InnoDisk 3IE7 Cfast Card, 160 GB Industrieausführung, CFast, 3D TLC (SLC mode)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2677845
Hersteller:
     InnoDisk
Herst.-Nr.:
     DHCFA-A60DK1KWAQL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Kapazität = 160 GB
Industrieausführung = Ja
Nand-Typ = 3D TLC (SLC mode)
Modell = 3IE7
Weitere Informationen:
Kapazität:
160 GB
Industrieausführung:
Ja
Nand-Typ:
3D TLC (SLC mode)
Modell:
3IE7
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, compactflash card innodisk, cf-card, 2677845, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CF Speicherkarten, InnoDisk, DHCFAA60DK1KWAQL, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Compact Flash Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,02*
€ 217,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,66*
€ 206,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,98*
€ 196,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.