Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InnoDisk 3IE7 Cfast Card, 80 GB Industrieausführung, CFast, 3D TLC (SLC mode)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2677843
Hersteller:
     InnoDisk
Herst.-Nr.:
     DHCFA-80GDK1KWAQL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Kapazität = 80 GB
Kartenformat = CFast
Nand-Typ = 3D TLC (SLC mode)
Modell = 3IE7
Weitere Informationen:
Kapazität:
80 GB
Kartenformat:
CFast
Nand-Typ:
3D TLC (SLC mode)
Modell:
3IE7
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 80 gb, cf-card, compactflash card innodisk, 2677843, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CF Speicherkarten, InnoDisk, DHCFA80GDK1KWAQL, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Compact Flash Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.