Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InnoDisk 3IE7 Cfast Card, 80 GB Industrieausführung, CFast, 3D TLC (SLC mode)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2677842
Hersteller:
     InnoDisk
Herst.-Nr.:
     DHCFA-80GDK1KCAQL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Kapazität = 80 GB
Industrieausführung = Ja
Nand-Typ = 3D TLC (SLC mode)
Modell = 3IE7
Weitere Informationen:
Kapazität:
80 GB
Industrieausführung:
Ja
Nand-Typ:
3D TLC (SLC mode)
Modell:
3IE7
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 80 gb, cf-card, compactflash card innodisk, 2677842, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CF Speicherkarten, InnoDisk, DHCFA80GDK1KCAQL, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Compact Flash Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.