Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 70 02 180 Seitenschneider 180 mm, Schneidleistung 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2677326
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     70 02 180
EAN/GTIN:
     4003773034049
Suchbegriffe:
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
VDE-Seitenschneider
knipex vde-seitenschneider 180 mm
Modellnummer = 70 02 180
Schneider-Typ = Seitenschneider
Materialien geschnitten = Kupferdraht, Harter Stahldraht, Weicher Draht
Funkenfrei = Nein
Gesamtlänge = 180 mm
Höhensicher = Nein
ESD-sicher = Nein
Material/Stoff = Qualität-Werkzeugstahl
Schneidkapazität max. = 4mm
Schneidkapazität Kupferdraht = 4mm
Weitere Informationen:
Modellnummer:
70 02 180
Schneider-Typ:
Seitenschneider
Materialien geschnitten:
Kupferdraht, Harter Stahldraht, Weicher Draht
Funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge:
180 mm
Höhensicher:
Nein
ESD-sicher:
Nein
Material/Stoff:
Qualität-Werkzeugstahl
Schneidkapazität max.:
4mm
Schneidkapazität Kupferdraht:
4mm
Weitere Suchbegriffe: vde-seitenschneider knipex, vde-seitenschneider 180 mm, 2677326, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Knipex, 7002180, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,92*
€ 17,35*
2 Tage
118
1
€ 6,90*
ab € 13,99*
€ 17,37*
5 Tage
110
1
€ 5,90*
ab € 13,88*
€ 17,38*
5 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 13,89*
€ 17,42*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 18,45*
€ 26,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.