Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 44 31 J12 Zange , gebogen 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2677221
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     44 31 J12
EAN/GTIN:
     4003773066958
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Zangentyp = Sicherungsringzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 140 mm
ESD-sicher = Nein
Modellnummer = 44 31 J12
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Sicherungsringzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
140 mm
ESD-sicher:
Nein
Modellnummer:
44 31 J12
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring für Bohrungen, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, knipex seegeringzange 45°, seegering zange, seegering zange innen, 2677221, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 4431J12, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
10
Frei Haus
ab € 9,48*
€ 11,68*
2 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 9,30*
€ 12,60*
1
€ 5,90*
ab € 9,37*
€ 12,71*
6
€ 5,95*
ab € 10,16*
€ 12,90*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 17,53*
€ 23,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.