Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Spitzzange / Backen 42mm, gebogen 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2677020
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     30 13 140
EAN/GTIN:
     4003773016298
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachzange
Zangentyp = Spitzzange
Gesamtlänge = 145 mm
Material/Stoff = Verchromter Vanadium-Stahl
Backenlänge = 42mm
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Gesamtlänge:
145 mm
Material/Stoff:
Verchromter Vanadium-Stahl
Backenlänge:
42mm
Weitere Suchbegriffe: Langbeckzange, elektronik-spitzzange knipex gebogen, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange gebogen, 2677020, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 3013140, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 13,39*
€ 17,85*
6
€ 5,95*
ab € 14,41*
€ 18,26*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,02*
€ 19,52*
13 Tage
unbekannt
6
€ 5,50*
ab € 16,27*
€ 20,41*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 25,03*
€ 33,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.