Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 180A.CPEPB Zange / Backen 44mm , gebogen 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2675716
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     180A.CPEPB
EAN/GTIN:
     3148516616340
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Zangentyp = Wasserpumpenzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 250 mm
ESD-sicher = Nein
Backenlänge = 44mm
Modellnummer = 180A.CPEPB
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Wasserpumpenzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
250 mm
ESD-sicher:
Nein
Backenlänge:
44mm
Modellnummer:
180A.CPEPB
Weitere Suchbegriffe: wapu zange 250 mm, wapu zange, facom wasserpumpenzange, 2675716, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Facom, 180ACPEPB, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.