Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex VDE 5,5 mm Schlitz Isolierter Schraubendreher, Hochlegierter Stahl, 232 mm / Klinge 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2673230
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 20 55
EAN/GTIN:
     4003773024224
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 5,5 mm
VDE 1000V zugelassen = Ja
Isolierung = 1000V
Gesamtlänge = 232 mm
Griff-Material = Zweikomponenten
ESD-sicher = Nein
Klingenmaterial = Hochlegierter Stahl
Höhensicher = Ja
Funkenfrei = Nein
Oberflächen-Finish = Schwarz
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
5,5 mm
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Isolierung:
1000V
Gesamtlänge:
232 mm
Griff-Material:
Zweikomponenten
ESD-sicher:
Nein
Klingenmaterial:
Hochlegierter Stahl
Höhensicher:
Ja
Funkenfrei:
Nein
Oberflächen-Finish:
Schwarz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 4,95*
€ 6,81*
12
€ 5,95*
ab € 5,37*
€ 6,91*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 7,48*
14 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 5,84*
€ 7,51*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,42*
€ 13,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.