Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linx Rundstrahlantenne GPS-Antenne ANT-GNFPC-SHL1100UF selbstklebend Vierkant U.FL Buchse GNSS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2672996
Hersteller:
     Linx
Herst.-Nr.:
     ANT-GNFPC-SHL1100UF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
Rundstrahlantenne
linx gps antenne
gps antenne
Intern/Extern = Intern
Anschlusstyp = U.FL
Anschlusslänge = 100mm
Mit Leitung = Ja
Steckverbindertyp = Buchse
HF-Protokolle = GNSS
Weitere Informationen:
Intern/Extern:
Intern
Anschlusstyp:
U.FL
Anschlusslänge:
100mm
Mit Leitung:
Ja
Steckverbindertyp:
Buchse
HF-Protokolle:
GNSS
Weitere Suchbegriffe: 2672996, Passive Bauelemente, Antennen, GPS Antennen, Linx, ANTGNFPCSHL1100UF, Passive Components, Antennas, GPS Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,8681* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 571,95*
€ 680,6205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 553,28*
€ 658,4032
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 527,91*
€ 628,2129
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 517,65*
€ 616,0035
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 486,81*
€ 579,3039
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.