Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linx Rundstrahlantenne GPS-Antenne ANT-GNFPC-SHL1100M4 selbstklebend Vierkant MHF4 Buchse GNSS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2672993
Hersteller:
     Linx
Herst.-Nr.:
     ANT-GNFPC-SHL1100M4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
Rundstrahlantenne
linx gps antenne
gps antenne
Intern/Extern = Intern
Physische Form Antenne = Vierkant
Anschlusslänge = 100mm
Mit Leitung = Ja
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
HF-Protokolle = GNSS
Weitere Informationen:
Intern/Extern:
Intern
Physische Form Antenne:
Vierkant
Anschlusslänge:
100mm
Mit Leitung:
Ja
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
HF-Protokolle:
GNSS
Weitere Suchbegriffe: 2672993, Passive Bauelemente, Antennen, GPS Antennen, Linx, ANTGNFPCSHL1100M4, Passive Components, Antennas, GPS Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 5,096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 600,96*
€ 715,1424
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 578,76*
€ 688,7244
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 547,47*
€ 651,4893
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 531,60*
€ 632,604
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 509,60*
€ 606,424
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.