Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact EMV-Filter, 230 V ac, 3A, DIN-Schiene, 1-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2671702
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1292327
EAN/GTIN:
     4063151525736
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzfilter 1-Phasig
netzfilter 1-phasig 3a
emv-filter
Nennstrom max. = 3A
Betriebsspannung max. = 230 V ac
Montageart = DIN-Schiene
Anzahl der Phasen = 1
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
3A
Betriebsspannung max.:
230 V ac
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Phasen:
1
Weitere Suchbegriffe: netzfilter 1-phasig 230v, 2671702, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Phoenix Contact, 1292327, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,68*
€ 49,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,63*
€ 52,34*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 42,93*
€ 56,26*
Lager 108
Frei Haus
ab € 96,92*
€ 120,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.