Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Kugelschnäpper, PA, Kugelraste, 76 x 74 x 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2670794
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842555570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelkugelschnäpper
Kugelschnäpper
Verschlüsse für Struktursysteme
bosch rexroth kugelschnäpper
Aufsetzvorrichtung-Typ = Kugelraste
Material = PA
Abmessungen = 76 x 74 x 22mm
Aufsetzvorrichtung-Abstand Befestigungsloch = 57mm
Weitere Informationen:
Aufsetzvorrichtung-Typ:
Kugelraste
Material:
PA
Abmessungen:
76 x 74 x 22mm
Aufsetzvorrichtung-Abstand Befestigungsloch:
57mm
Weitere Suchbegriffe: doppelkugelschnäpper, 2670794, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Türverschlüsse, Bosch Rexroth, 3842555570, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Door Catches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.