Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick WLA16 Rechteckig Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 10 m, NPN, PNP Ausgang, Steckverbinder,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2669401
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WLA16P-24162130A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Sensor Art = Rechteckig
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 10 m
Ausgangstyp = NPN, PNP
Schaltnetzteil = Hell-/dunkelschaltend
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Stecker
Lichtquelle = Punktgenaue LED
IP Schutzart = IP66, IP67, IP69K
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 150 μs
Betriebstemperatur max. = +60°C
Erfüllte Normen = CE, UL
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Rechteckig
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
10 m
Ausgangstyp:
NPN, PNP
Schaltnetzteil:
Hell-/dunkelschaltend
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Stecker
Lichtquelle:
Punktgenaue LED
IP Schutzart:
IP66, IP67, IP69K
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
150 μs
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Erfüllte Normen:
CE, UL
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, 2669401, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, WLA16P24162130A00, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 132,59*
€ 164,08*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 138,11*
€ 170,23*
Frei Haus
ab € 141,42*
€ 173,44*
Frei Haus
ab € 145,93*
€ 180,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 145,76*
€ 184,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,85*
€ 219,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,21*
€ 218,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,62*
€ 200,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,95*
€ 185,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.