Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Schraubenschlüssel Rollgabelschlüssel, Komfortabler Griff Griff, Backenweite 19mm, / Länge 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2668286
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     53-19-L
EAN/GTIN:
     3272670365414
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 250mm
Schraubenschlüsselart = Rollgabelschlüssel
Gesamtlänge = 250 mm
Grifftyp = Komfortabler Griff
Finish = Chrom satiniert
VDE 1000V zugelassen = Nein
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Rollgabelschlüssel
Gesamtlänge:
250 mm
Grifftyp:
Komfortabler Griff
Finish:
Chrom satiniert
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, 2668286, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel, SAM, 5319L, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.