Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2667657
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     DFS60E-TEEA00100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental hohlwelle
drehgeber inkremental
Encoder-Technologie = Inkremental
Impulse pro Umdrehung = 100Impulse/Umdrehung
Umdrehung max. = 6000U/min
Ausgangssignal Typ = Gegentakt
Schaft Typ = Hohlschaft
Schaftdurchmesser = 12mm
IP Schutzart = IP65
Schnittstelle = Push-Pullmm
Gesamtbreite = 60mm
Gesamttiefe = 43mm
Betriebstemperatur min. = 0°C
Montagetyp = Flanschbefestigung°C
Verbindungstyp = Kabel
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Inkremental
Impulse pro Umdrehung:
100Impulse/Umdrehung
Umdrehung max.:
6000U/min
Ausgangssignal Typ:
Gegentakt
Schaft Typ:
Hohlschaft
Schaftdurchmesser:
12mm
IP Schutzart:
IP65
Schnittstelle:
Push-Pullmm
Gesamtbreite:
60mm
Gesamttiefe:
43mm
Betriebstemperatur min.:
0°C
Montagetyp:
Flanschbefestigung°C
Verbindungstyp:
Kabel
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental 100 imp, 2667657, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Sick, DFS60ETEEA00100, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,58*
€ 380,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,92*
€ 369,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,76*
€ 330,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,08*
€ 310,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,23*
€ 296,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.